text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 1/4X5/16


Cikkszám 3V921428
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7.938
Kis kulcsméret (mm) 6.35
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7.938
Kis kulcsméret (mm) 6.35
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 10.2
Nagy fejszélesség (mm) 11.6
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 3V921428
EAN 3148519378993
UBB 500638512458
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59L.1/4X5/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.