text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 1/2X9/16


Cikkszám 7N413143
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 364
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14.288
Kis kulcsméret (mm) 12.7
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 364
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14.288
Kis kulcsméret (mm) 12.7
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 18.8
Nagy fejszélesség (mm) 20
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem

Cikkszámok

Cikkszám 7N413143
EAN 3148519378818
UBB 500638512292
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 59L.1/2X9/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.