text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hajlított csillagkulcsok 1/2X9/16


15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Cikkszám 4O425802
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 305.4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14.288
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 305.4
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14.288
Kis kulcsméret (mm) 12.7
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 18.8
Nagy fejszélesség (mm) 20
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Offset Ring Wrench

Leírás

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Cikkszámok

Cikkszám 4O425802
EAN 3662424023941
UBB 500638506278
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 57L.1/2X9/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.