text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom gyűrűskulcs 8mm


Cikkszám 7U112888
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 8
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 8
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 16
Nagy fejszélesség (mm) 16
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Model VSE Series
Type Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7U112888
EAN 3148511123164
UBB 500638528058
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55.8AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.