text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom gyűrűskulcs 54A.60


Cikkszám 6A561517
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 345
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 60
Kis kulcsméret (mm) 60
Egykulcsos modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 345
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 60
Kis kulcsméret (mm) 60
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 90
Nagy fejszélesség (mm) 90
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6A561517
EAN 3148511106457
UBB 500638525245
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 54A.60
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.