Nedtrain Oud
Minden kategóriában
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Csillagkulcsok
Egyvégű csillagkulcsok
3S295449
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
Facom gyűrűskulcs 54A.55
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3S295449
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
55
Kis kulcsméret (mm)
55
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
55
Kis kulcsméret (mm)
55
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
81
Nagy fejszélesség (mm)
81
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3S295449
EAN
3148511106402
UBB
500638525088
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
54A.55