text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom gyűrűskulcs 54A.50


"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 2P122707
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 290
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 50
Kis kulcsméret (mm) 50
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 76
Nagy fejszélesség (mm) 76
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Offset Ring Wrench

Leírás

"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 2P122707
EAN 3148511106358
UBB 500638524826
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 54A.50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.