text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom gyűrűskulcs 54A.46


Cikkszám 0B117936
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 280
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 46
Kis kulcsméret (mm) 46
Egykulcsos modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 280
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 46
Kis kulcsméret (mm) 46
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 69
Nagy fejszélesség (mm) 69
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Offset Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0B117936
EAN 3148511106303
UBB 500638524669
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 54A.46
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.