text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom gyűrűskulcs 54A.32


Artículo No. 0S703561
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 235
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 32
Egykulcsos modell Igen
Embalado por 1

Especificaciones

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 235
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 32
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 49
Nagy fejszélesség (mm) 49
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Offset Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 0S703561
EAN 3148511106150
UBB 500638524099
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 54A.32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.