Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Egyvégű csillagkulcsok
8J130036
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
Facom gyűrűskulcs 54A.24
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8J130036
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
24
Kis kulcsméret (mm)
24
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
24
Kis kulcsméret (mm)
24
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
15/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm)
38
Nagy fejszélesség (mm)
38
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Offset Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8J130036
EAN
3148511106006
UBB
500638523679
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
54A.24