Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Egyvégű csillagkulcsok
7L342007
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
Facom gyűrűskulcs 18mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7L342007
Hosszúság (mm)
215
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
18
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
215
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
18
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
30
Nagy fejszélesség (mm)
30
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Model
VSE Series
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7L342007
EAN
3148511123294
UBB
500638527480
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55.18AVSE