text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom gyűrűskulcs 17mm


OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.

Cikkszám 1J705111
Hosszúság (mm) 198
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 17
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 198
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 30
Nagy fejszélesség (mm) 30
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód
Model VSE Series
Type Ring Wrench

Leírás

OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.

Cikkszámok

Cikkszám 1J705111
EAN 3148511123287
UBB 500638527225
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55.17AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.