Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Egyvégű csillagkulcsok
6O411616
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
Facom gyűrűskulcs 15mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6O411616
Hosszúság (mm)
183
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
15
Kis kulcsméret (mm)
15
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
183
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
15
Kis kulcsméret (mm)
15
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
26
Nagy fejszélesség (mm)
26
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Model
VSE Series
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6O411616
EAN
3148511123249
UBB
500638526805
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55.15AVSE