text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom gyűrűskulcs 13mm


OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.

Cikkszám 7P175909
Hosszúság (mm) 165
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 165
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 13
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 23
Nagy fejszélesség (mm) 23
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Model VSE Series
Type Ring Wrench

Leírás

OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.

Cikkszámok

Cikkszám 7P175909
EAN 3148511123225
UBB 500638526490
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 55.13AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.