Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Egyvégű csillagkulcsok
2U853178
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
Facom gyűrűskulcs 12mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.
Teljes leírás
Cikkszám
2U853178
Hosszúság
165
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
12
Kis kulcsméret (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság
165
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
12
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
21
Nagy fejszélesség (mm)
21
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Model
VSE Series
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.
Cikkszámok
Cikkszám
2U853178
EAN
3148511123218
UBB
500638526235
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55.12AVSE