Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Egyvégű csillagkulcsok
1D265364
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
Facom gyűrűskulcs 11mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.
Teljes leírás
Cikkszám
1D265364
Hosszúság (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
11
Kis kulcsméret (mm)
11
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
11
Kis kulcsméret (mm)
11
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
7/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
20
Nagy fejszélesség (mm)
20
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Model
VSE Series
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
OGV® profile ring. Insulation with "safety" colour coding.
Cikkszámok
Cikkszám
1D265364
EAN
3148511123195
UBB
500638526078
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
55.11AVSE