text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom gyűrűskulcs 1/4 R.180HX


Cikkszám 2H626081
Szigetelt Nem
Magasság 7.7
Tömeg 70
Fej átmérője (mm) 22
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 7.7
Tömeg 70
Fej átmérője (mm) 22
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Igen
Dugaszrögzítés Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Igen
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 2H626081
EAN 3662424080548
UBB 500680395497
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz R.180HX
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.