text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom gyűrűs racsnis kulcs 1/4 x 5/16


15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 7S567619
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14.288
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14.288
Kis kulcsméret (mm) 12.7
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 25.5
Nagy fejszélesség (mm) 26.9
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Leírás

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Ring head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 15"16. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 7S567619
EAN 3148517721821
UBB 500638539022
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 65.1/2X9/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.