Gyűrűs racsnis csillagkulcs
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
5U165164
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
Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 90MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Teljes leírás
Cikkszám
5U165164
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
390
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
90
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
390
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
90
Kis kulcsméret (mm)
90
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
142
Nagy fejszélesség (mm)
142
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Cikkszámok
Cikkszám
5U165164
EAN
3148518651011
UBB
500638297878
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
50.90SR