text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 85MM


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 1N914374
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 355
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 85
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 355
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 85
Kis kulcsméret (mm) 85
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 130
Nagy fejszélesség (mm) 130
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Ring Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 1N914374
EAN 3148518650984
UBB 500638297464
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 50.85SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.