text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 75MM


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 6O703522
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 326
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 326
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 75
Kis kulcsméret (mm) 75
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 113
Nagy fejszélesség (mm) 113
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Ring Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 6O703522
EAN 3148518669047
UBB 500638296623
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 50.75SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.