text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 70MM


Cikkszám 6C340592
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 70
Kis kulcsméret (mm) 70
Egykulcsos modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 70
Kis kulcsméret (mm) 70
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 102
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Slogging Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 6C340592
EAN 3662424013782
UBB 500638312883
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 51BS.70
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.