text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 60MM


Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Cikkszám 8S643643
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 280
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 280
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 60
Kis kulcsméret (mm) 60
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 85
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Slogging Wrench

Leírás

Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Cikkszámok

Cikkszám 8S643643
EAN 3662424013768
UBB 500638312479
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 51BS.60
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.