text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 58MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Cikkszám 5I622990
Felületvédelem Lebarnult
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 58
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Lebarnult
Hosszúság (mm) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 58
Kis kulcsméret (mm) 58
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 80
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Slogging Wrench

Leírás

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Cikkszámok

Cikkszám 5I622990
EAN 3662424001918
UBB 500638308840
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 51B.58
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.