text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 55MM


Cikkszám 0M936386
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 265
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 55
Kis kulcsméret (mm) 55
Egykulcsos modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 265
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 55
Kis kulcsméret (mm) 55
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 86
Nagy fejszélesség (mm) 86
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0M936386
EAN 3148518650045
UBB 500638294073
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 50.55SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.