text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 50MM


Cikkszám 3D497174
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 50
Kis kulcsméret (mm) 50
Egykulcsos modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 50
Kis kulcsméret (mm) 50
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 78
Nagy fejszélesség (mm) 78
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 3D497174
EAN 3148518649926
UBB 500638293406
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 50.50SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.