text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 50MM


Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Cikkszám 1V461002
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 255
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 255
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 50
Kis kulcsméret (mm) 50
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 75
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom

Leírás

Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Cikkszámok

Cikkszám 1V461002
EAN 3662424013744
UBB 500638312057
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 51BS.50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.