Gyűrűs racsnis csillagkulcs
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
3O544836
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
Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 27MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Teljes leírás
Cikkszám
3O544836
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság
175
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
27
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság
175
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
27
Kis kulcsméret (mm)
27
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1 1/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
46
Nagy fejszélesség (mm)
46
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Cikkszámok
Cikkszám
3O544836
EAN
3148518649179
UBB
500638284827
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
50.27SR