Gyűrűs racsnis csillagkulcs
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
3O659299
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
Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 24MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Teljes leírás
Cikkszám
3O659299
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
165
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
24
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
165
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
24
Kis kulcsméret (mm)
24
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
15/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm)
42
Nagy fejszélesség (mm)
42
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Type
Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Cikkszámok
Cikkszám
3O659299
EAN
3148518649094
UBB
500638284413
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
50.24SR