text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom gömbsüllyesztett hatlapú csavarhúzó bit 5mm 1/4” Hex 25mm


Cikkszám 9V761547
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 5
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 9V761547
EAN 3148510256344
UBB 500639102077
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz ETS.105
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.