text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gömb alakú süllyesztett hatlapú csavarhúzó bit 4mm 1/4” Hex 25mm


Cikkszám 5J584447
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 5J584447
EAN 3148510256337
UBB 500639101814
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz ETS.104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.