text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom foglalat készlet 42585


Including: - 9 12-point sockets 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm. - 5 6-point bit sockets 4, 5, 6, 7, 8 mm. - 1 ratchet J.151AVSE. - 1 handle J.121AVSE. - 1 extension J.210AVSE. Dimensions: 345 x 280 x 65 mm. Weight: 2.250 kg

Cikkszám 6I713957
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Szerszámok száma összesen 17
Hatszögletű aljzatok száma 14
racsnival Igen
Márka Facom
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Szerszámok száma összesen 17
Hatszögletű aljzatok száma 14
racsnival Igen
Márka Facom
Type Socket Spanner Set

Leírás

Including: - 9 12-point sockets 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm. - 5 6-point bit sockets 4, 5, 6, 7, 8 mm. - 1 ratchet J.151AVSE. - 1 handle J.121AVSE. - 1 extension J.210AVSE. Dimensions: 345 x 280 x 65 mm. Weight: 2.250 kg

Cikkszámok

Cikkszám 6I713957
EAN 3148510291161
UBB 500637336412
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz J.401AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.