text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom foglalat 5/16


OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Long-reach sockets for long recess or thread access. High performance, suitable for aircraft fasteners to AS954E. Thinner socket walls for better accessibility. Available as rack set (Ref REL.40U). Finish: bright chrome.

Cikkszám 0F442172
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 7.94
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 7.94
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 9
Kulcsszélesség (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
Márka Facom
Type Socket

Leírás

OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Long-reach sockets for long recess or thread access. High performance, suitable for aircraft fasteners to AS954E. Thinner socket walls for better accessibility. Available as rack set (Ref REL.40U). Finish: bright chrome.

Cikkszámok

Cikkszám 0F442172
EAN 3148510510842
UBB 500637942961
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz R.5/16EL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.