text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom foglalat 31/32


OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" -- 21/32") and Ref S.41U (11/16" -- 1").

Cikkszám 2O320120
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 24.61
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 24.61
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 16.5
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Ütvecsavarozóhoz Nem
Márka Facom
Type Socket

Leírás

OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" -- 21/32") and Ref S.41U (11/16" -- 1").

Cikkszámok

Cikkszám 2O320120
EAN 3148510545608
UBB 500637999151
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz S.31/32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.