text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom foglalat 14mm


Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.

Cikkszám 6F271552
Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (mm) 77
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 14
Hosszúság (mm) 77
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Nem
Márka Facom
Type Socket

Leírás

Manual use sockets. Drive bit 1/2" - 12.7 mm. OGV® profile.

Cikkszámok

Cikkszám 6F271552
EAN 3148510558929
UBB 500637976795
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz S.14LAVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.