text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom fogantyú 54.M4B


Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 7L979206
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 860
Kaszkád Nem
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 860
Kaszkád Nem
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Márka Facom
Type Handle

Leírás

Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 7L979206
EAN 3148511105856
UBB 500638626225
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 54.M4B
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.