text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Flex fejű dugókulcs 12 x 13


Cikkszám 8Y369307
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 2335
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Fej szélessége kicsi (mm) 175
Nagy fejszélesség (mm) 19
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 2335
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Fej szélessége kicsi (mm) 175
Nagy fejszélesség (mm) 19
Kulcsmélység kicsi (mm) 21
Kulcsmélység nagy (mm) 21
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Alkalmas kettős hatlapú anyákhoz Igen
Alkalmas kiálló torx csavarokhoz Nem
Alkalmas süllyesztett torxcsavarokhoz Nem
Alkalmas a belsejében lévő hex-csavarokhoz Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Hinged Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 8Y369307
EAN 3148516476814
UBB 500638575232
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 66A.12X13
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.