Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Forgatható fejű kulcsok
Forgatható fejű kulcsok
8X764571
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
Facom Flex fejű dugókulcs 8 x 9
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8X764571
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
1885
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
9
Kis kulcsméret (mm)
8
Fej szélessége kicsi (mm)
126
Nagy fejszélesség (mm)
1385
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
1885
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
9
Kis kulcsméret (mm)
8
Fej szélessége kicsi (mm)
126
Nagy fejszélesség (mm)
1385
Kulcsmélység kicsi (mm)
15
Kulcsmélység nagy (mm)
15
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Alkalmas kettős hatlapú anyákhoz
Igen
Alkalmas kiálló torx csavarokhoz
Nem
Alkalmas süllyesztett torxcsavarokhoz
Nem
Alkalmas a belsejében lévő hex-csavarokhoz
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Hinged Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8X764571
EAN
3148516478757
UBB
500638578046
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
66A.8X9