text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Flex fejű dugókulcs 21 x 23


Cikkszám 3A164797
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 331
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Fej szélessége kicsi (mm) 286
Nagy fejszélesség (mm) 315
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 331
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Fej szélessége kicsi (mm) 286
Nagy fejszélesség (mm) 315
Kulcsmélység kicsi (mm) 28
Kulcsmélység nagy (mm) 30
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Alkalmas kettős hatlapú anyákhoz Igen
Alkalmas kiálló torx csavarokhoz Nem
Alkalmas süllyesztett torxcsavarokhoz Nem
Alkalmas a belsejében lévő hex-csavarokhoz Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 3A164797
EAN 3148516479044
UBB 500638576487
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 66A.21X23
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.