text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Flex fejű dugókulcs 18 x 19


Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 4C245128
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 286
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 286
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Fej szélessége kicsi (mm) 247
Nagy fejszélesség (mm) 26
Kulcsmélység kicsi (mm) 24
Kulcsmélység nagy (mm) 28
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Alkalmas kettős hatlapú anyákhoz Igen
Alkalmas kiálló torx csavarokhoz Nem
Alkalmas süllyesztett torxcsavarokhoz Nem
Alkalmas a belsejében lévő hex-csavarokhoz Nem
Márka Facom
Type Hinged Wrench

Leírás

Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 4C245128
EAN 3148516477521
UBB 500638576065
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 66A.18X19
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.