text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Fűrészlap ATMZ.X20-25S


Cikkszám 4A003928
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 67
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 67
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Egyik sem
Type Torx Screwdriver Blade

Cikkszámok

Cikkszám 4A003928
EAN 3662424105920
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ATMZ.X20-25S
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.