text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom fúrófej és lehúzó szegecshúzáshoz 100mm


885.F: Drill bits. 885.EH: Pullers.

Cikkszám 3C172565
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 6.3
Hosszúság (mm) 100
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Átmérő fúró (mm) 6.3
A tengely átmérője (mm) 6.3
Hosszúság (mm) 100
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Szár alakja Cylindrical
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Facom
Type Drill Bit

Leírás

885.F: Drill bits. 885.EH: Pullers.

Cikkszámok

Cikkszám 3C172565
EAN 3148512106401
UBB 500637619239
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 885.F3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.