Fúrók
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
Fúrók
9L504642
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
Facom Fúró V.103MF
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9L504642
Szélesség
44
Magasság
145
Felépítés
Pisztoly alakú
Hosszúság (mm)
234
A gép súlya (kg)
1.48
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
['100', '100']
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
44
Magasság
145
Felépítés
Pisztoly alakú
Hosszúság (mm)
234
A gép súlya (kg)
1.48
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
['100', '100']
Fúrási átmérő acélban (mm)
10
Fúrás átmérője fában (mm)
10
Üresjárati fordulatszám (1/min)
2800
Rezgések (m/s²)
7.2
Maximális üzemi nyomás (psi)
89.923
Készülékoldali légbevezetés
R 3/8 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
124
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9L504642
EAN
3148518315685
UBB
500637298885
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
V.103MF