text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Fúró és menetfúró bit készlet N/A 227.J2A


Each selection includes sets of 3 taps per dimension: taper, second and bottoming. Selection Ref 227.SJ2A includes cobalt taps (Ref 227.S). Supplied in metal box BT.228J2.

Cikkszám 5F424552
Csomagolás Fém doboz
Alkatrészek száma 28
Átmérő (mm) 2.5 - 10.2
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Fém doboz
Alkatrészek száma 28
Átmérő (mm) 2.5 - 10.2
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 7
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 28
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Menetméret (metrikus) 3 - 12
Márka Facom
Type Tap & Drill Bit Set

Leírás

Each selection includes sets of 3 taps per dimension: taper, second and bottoming. Selection Ref 227.SJ2A includes cobalt taps (Ref 227.S). Supplied in metal box BT.228J2.

Cikkszámok

Cikkszám 5F424552
EAN 3148516285942
UBB 500637620872
UNSPSC 27112824
Gyártó cikksz 227.J2A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.