Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
2S491445
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
Facom Extra hosszú gömbfejű hatszögletes kulcs 2,5 mm acél foszfát 111 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2S491445
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2.5
A tengely hossza (mm)
111
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
113.5
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2.5
A tengely hossza (mm)
111
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
111
Csapszeggel
Nem
Lyukkal
Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk)
Egyéb
Gömbfejjel
Nem
Hosszúság rövid láb (mm)
18
Márka
Facom
Model
83S.L
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2S491445
EAN
3148511248942
UBB
500638914076
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
83S.2.5L