text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ESD nagy kapacitású vágógép 0,4mm 16 x 16 x 8mm pofa 130mm


Cikkszám 9H112124
Szigetelt Igen
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 16
Csíkozási funkcióval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 16
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 8
VDE által tesztelt Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82032000

Cikkszámok

Cikkszám 9H112124
EAN 3148511751862
UBB 500639237055
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 405.12E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.