text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ESD nagy kapacitású, megmunkált vágó 16 x 16 x 8mm pofa 130mm


Cikkszám 9Y335251
Szigetelt Igen
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 16
Csíkozási funkcióval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 130
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 16
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Igen
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 8
VDE által tesztelt Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 9Y335251
EAN 3148511755242
UBB 500639209823
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 416.12E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.