text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ellenálló Torx-Plus csavarhúzó bit TT15 1/4” Hex 25mm


Cikkszám 4H524793
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 15
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 4H524793
EAN 3148518088510
UBB 500639120475
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EXRP.115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.