text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Egyvégű csillagkulcsok 36MM


Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls. The crimped "rotating" cable solution, selected and tested by FACOM, maintains user ergonomics. "Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: - 54.M1BSLS for the dimensions 24 and 30 mm - 54.M2BSLS for the dimensions 32 to 41 mm - 54.M3BSLS for the dimensions 46 mm Metric sizes: 24 to 46 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 9W397971
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 36
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 36
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 54
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem

Leírás

Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls. The crimped "rotating" cable solution, selected and tested by FACOM, maintains user ergonomics. "Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: - 54.M1BSLS for the dimensions 24 and 30 mm - 54.M2BSLS for the dimensions 32 to 41 mm - 54.M3BSLS for the dimensions 46 mm Metric sizes: 24 to 46 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 9W397971
EAN 3662424029165
UBB 500641371231
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 54A.36SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.