text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Egyvégű csillagkulcsok 30MM


Cikkszám 4N790324
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 30
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 30
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 3/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 48
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem

Cikkszámok

Cikkszám 4N790324
EAN 3662424029141
UBB 500641370811
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 54A.30SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.